noscriptReel Care AW1020-001-HV 10mmx20M 15BAR HI-VIZ AIR/WATER HOSE AW1020-001-HV | Cromwell Tools

Reel Care

AW1020-001-HV 10mmx20M 15BAR HI-VIZ AIR/WATER HOSE

SKU:

RLC2582321B

MPN:

AW1020-001-HV

zł1724.00

Bez podatku VAT

zł2120.52

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    The reel comes complete with 20m x 10mm flexible green fluorescent air/water hose with a 15 bar working pressure. The inlet is 3/8” bsp female and the hose terminates in a 3/8” bspt male.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Reel Care

    Długość

    20m

    Kolor

    niebieski Zielony

    Maksymalna temperatura robocza

    45°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    220psi

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    AW1020-001-HV

    Średnica wewnętrzna

    10.0mm

    UNSPSC Code

    40142002