SMC

TU0805BU-20 20M POLYURETHANE BLUE TUBING

SKU:

SMC2581080H

MPN:

TU0805BU-20

zł183.90

Bez podatku VAT

zł226.20

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Temperature range: -20°C to +60°C.
    Operating pressure: 0.6Pa.


    Prices shown are for 20m coils -
    100m coils also available. Also available in nylon and flame resistant.
    *= colour i.e: B = Black, BU = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    Długość

    20m

    Kolor

    niebieski

    Maksymalna temperatura robocza

    60°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    8.7psi

    Materiał

    Poliuretan

    Nr części MFR

    TU0805BU-20

    Średnica wewnętrzna

    5.0mm

    Temperatura robocza:

    -20°C

    UNSPSC Code

    40142002