zł102.30
Bez podatku VAT
zł125.83
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Temperature range: -20°C to +60°C.
Operating pressure: 0.6Pa.
Prices shown are for 20m coils -
100m coils also available. Also available in nylon and flame resistant.
*= colour i.e: B = Black, BU = Blue, C = Clear, G = Green, R = Red, W = White, Y = Yellow
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
Długość | 20m |
Kolor | Czerwony |
Maksymalna temperatura robocza | 60°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 8.7psi |
Materiał | Poliuretan |
Nr części MFR | TU0604R-20 |
Średnica wewnętrzna | 4.0mm |
Temperatura robocza: | -20°C |
UNSPSC Code | 40142002 |