zł75.10
Bez podatku VAT
zł92.37
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
2” BSP Thread
Polyethylene body BTP2. EPT gasket. 2” tapered thread.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Hartle IGE |
ECLASS Code | 37010200 |
Materiał uszczelnienia | guma |
Materiał zewnętrzny | Polietylen |
Nr części MFR | BTP2 |
Rodzaj wiązania | Podręcznik |
Rozmiar gwintu | 2in. |
Typ gwintu | BSP |
UNSPSC Code | 83101500 |