noscriptCamozzi 1253 1/2 BSP LOCKING NUT 1253.5 | Cromwell Tools

Camozzi

1253 1/2 BSP LOCKING NUT

SKU:

CMZ2911253G

MPN:

1253.5

zł12.30

Bez podatku VAT

zł15.13

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    BSP Hexagon Locking Nuts - Series 1253
    BSP adaptor- hexagon locking nuts. 1/8" and 1/4" threads.


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    21069190

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    1253 1/2

    Rodzaj produktu

    Nakrętki blokujące

    Rozmiar gwintu

    1/2in.

    Standardowy gwint

    BSPP

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131600

    Wykończenie powierzchni

    Niklowany