zł3.80
Bez podatku VAT
zł4.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
BSP Hexagon Locking Nuts - Series 1253
BSP adaptor- hexagon locking nuts. 1/8" and 1/4" threads.
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Camozzi |
ECLASS Code | 21069190 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | 1253 1/4 |
Rodzaj produktu | Nakrętki blokujące |
Rozmiar gwintu | 1/4in. |
Standardowy gwint | BSPP |
Typ gwintu | Żeński |
UNSPSC Code | 27131600 |
Wykończenie powierzchni | Niklowany |