SMC

AKH12-00 PNEUMATIC IN LINE NON-RETURN VALVE 12mm

SKU:

SMC2940008G

MPN:

AKH12-00

zł134.00

Bez podatku VAT

zł164.82

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    Series AKH
    Check valve provides design solution based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    Nr części MFR

    AKH12-00

    Rodzaj produktu

    Zawór zwrotny

    Rozmiar gwintu

    12mm

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    40141622

    Zakres temperatur

    -5 to 60°C