zł20.00
Bez podatku VAT
zł24.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Swivel Elbow Sprint
Series 1541
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Camozzi |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +120°C |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | 1541 8/6-1/4in. |
Rozmiar rury | 1.1/3in. |
Rozmiary gwintów męskie | 1/4 cala |
Temperatura robocza: | -40°C |
Typ gwintu | Mężczyzna |
Typ połączenia | Tufanega® |
UNSPSC Code | 27131613 |