noscriptCamozzi 1560 6/4-1/4 MALE SWIVELSTUD COUPLING 1560 6/4-1/4 | Cromwell Tools

Camozzi

1560 6/4-1/4 MALE SWIVELSTUD COUPLING

SKU:

CMZ2911560G

MPN:

1560 6/4-1/4

zł15.40

Bez podatku VAT

zł18.94

Z VAT

NA STANIE (35)

    Przegląd

    Male Stud Swivel
    Series 1560


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    1560 6/4-1/4

    Rozmiar rury

    6/4

    Rozmiary gwintów męskie

    1/4 cala

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613