zł15.60
Bez podatku VAT
zł19.19
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Male Stud Swivel
Series 1560
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Materials body and nut: nickel-plated brass; O-ring: NBR; thread seals: PTFE, PA, AL. Threads GAS, conical ISO 7 (BSPT) GAS, cylindrical ISO 228 (BSP).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Camozzi |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | 1560 8/6-1/4 |
Rozmiar rury | 8/6 |
Rozmiary gwintów męskie | 1/4 cala |
Typ połączenia | Tufcut |
UNSPSC Code | 27131613 |