noscriptCamozzi 2070 1/2-1/2 MALE RUN TEE 2070 1/2-1/2 | Cromwell Tools

Camozzi

2070 1/2-1/2 MALE RUN TEE

SKU:

CMZ2912070D

MPN:

2070 1/2-1/2

zł40.50

Bez podatku VAT

zł49.81

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    BSPT Adaptor Male/Female Run Tees - Taper
    Series 2070


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +120°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    40bar

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    2070 1/2-1/2

    Rozmiary gwintów męskie

    G1/2

    Rozmiary gwintów żeńskie

    G1/2

    Temperatura robocza:

    -40°C

    Typ połączenia

    Uszczelka gwintu z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym

    UNSPSC Code

    27131613