zł13.40
Bez podatku VAT
zł16.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
BSPT Adaptor Male/Female Run Tees - Taper
Series 2070
Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
Material: OT58 (nickel-plated).
Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
Pressure: 40bar.
Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
Temperature: -40°C to +120°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Camozzi |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +120°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 40bar |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | 2070 1/8-1/8 |
Rozmiary gwintów męskie | G1/8 |
Rozmiary gwintów żeńskie | G1/8 |
Temperatura robocza: | -40°C |
Typ połączenia | Uszczelka gwintu z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym |
UNSPSC Code | 27131613 |