noscriptSMC H06-02 MALE CONNECTOR FITTING 6mm-R1/4 H06-02 | Cromwell Tools

SMC

H06-02 MALE CONNECTOR FITTING 6mm-R1/4

SKU:

SMC2915000B

MPN:

H06-02

zł7.80

Bez podatku VAT

zł9.59

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Series H
    Compression fitting.


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    EAN

    0713049136080

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    H06-02

    Rozmiar rury

    6

    Rozmiary gwintów męskie

    1/4 cala

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613