noscriptKennedy KC8-1MT KEN-FIT CONN. 8mm- G1/8 M/T | Cromwell Tools

Kennedy

KC8-1MT KEN-FIT CONN. 8mm- G1/8 M/T

SKU:

KEN2912550K

zł8.56

Bez podatku VAT

zł10.53

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105065

    ECLASS Code

    27294290

    Rozmiar rury

    8

    Rozmiary gwintów męskie

    1/8 cala

    Typ połączenia

    Tufanega®

    UNSPSC Code

    27131613