noscriptKennedy KC8-2MT KEN-FIT CONN. 8mm- G1/4 M/T | Cromwell Tools

Kennedy

KC8-2MT KEN-FIT CONN. 8mm- G1/4 M/T

SKU:

KEN2912560K

zł9.22

Bez podatku VAT

zł11.34

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140292130

    ECLASS Code

    27294290

    Rozmiar rury

    8

    Rozmiary gwintów męskie

    1/4 cala

    Typ połączenia

    Tufanega®

    UNSPSC Code

    27131613