SMC

KCE12-00 BULKHEAD UNION &CHECK VALVE 12mm

SKU:

SMC2912259W

MPN:

KCE12-00

zł137.30

Bez podatku VAT

zł168.88

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    KCE Series
    Use to connect tubes through a panel.


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    EAN

    0713049146171

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    PBT

    Nr części MFR

    KCE12-00

    Rozmiar rury

    12

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    UNSPSC Code

    27131613