noscriptKennedy ZLACZKA KATOWA GWINT ZEWSTOZK KEC10-2MT 10mm-G1/4 | Cromwell Tools

Kennedy

ZLACZKA KATOWA GWINT ZEWSTOZK KEC10-2MT 10mm-G1/4

SKU:

KEN2913200K

zł13.38

Bez podatku VAT

zł16.46

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105317

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +70°C

    Materiał

    mosiądz

    Rozmiar rury

    10mm

    Rozmiary gwintów męskie

    1/4 cala

    Temperatura robocza:

    -20°C

    Typ połączenia

    Tufanega®

    UNSPSC Code

    27131613