Kennedy

ZLACZKA KATOWA KEC10 10mm

SKU:

KEN2912730K

zł11.85

Bez podatku VAT

zł14.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105102

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +70°C

    Materiał

    mosiądz

    Temperatura robocza:

    -20°C

    Typ połączenia

    Tufflite

    UNSPSC Code

    27131613