noscriptSMC KK4P-02MS FITTING KK4P-02MS | Cromwell Tools

SMC

KK4P-02MS FITTING

SKU:

SMC2915660D

MPN:

KK4P-02MS

zł14.70

Bez podatku VAT

zł18.08

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    KK Series
    Male thread Type S-Coupler with sealant.


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    EAN

    0713049152035

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    KK4P-02MS

    Rozmiar rury

    28

    Rozmiary gwintów męskie

    1/4 cala

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613