zł27.20
Bez podatku VAT
zł33.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2E Series
One-touch fitting bulkhead connector/bulkhead union.
Colour: white.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049049700 |
ECLASS Code | 27294290 |
Klasa materiału | 304 |
Materiał | PBT |
Nr części MFR | KQ2E06-00A |
Rozmiar rury | 6 |
UNSPSC Code | 27131613 |