zł32.80
Bez podatku VAT
zł40.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2E Series
One-touch fitting bulkhead connector/bulkhead union.
Colour: white.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049051147 |
ECLASS Code | 27294290 |
Klasa materiału | 306 |
Materiał | PBT PP Stal nierdzewna |
Nr części MFR | KQ2E08-00A |
Rozmiar rury | 8 |
UNSPSC Code | 27131613 |