zł30.40
Bez podatku VAT
zł37.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2K Series
45° Elbow fitting with external hexagon head, 360° pivotable. To pipe at a 45° angle on a female thread.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2K06-M6A |
Rozmiar rury | 6mm |
Rozmiary gwintów męskie | M6 |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ gwintu | Mężczyzna |
Typ połączenia | TuffBench |
UNSPSC Code | 27131613 |