zł15.50
Bez podatku VAT
zł19.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2L Series
To change the tubing direction from a one-touch fitting by 90°.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2L06-99A |
Rozmiar rury | 6mm |
Rozmiary gwintów męskie | 6mm |
Typ połączenia | Tufflite |
UNSPSC Code | 27131613 |