zł16.40
Bez podatku VAT
zł20.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2L Series
To change the tubing direction from a one-touch fitting by 90°.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
EAN | 0713049085739 |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2L08-99A |
Rozmiar rury | 8mm |
Rozmiary gwintów męskie | 8mm |
Typ połączenia | Tufflite |
UNSPSC Code | 27131613 |