zł27.70
Bez podatku VAT
zł34.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2S Colour: white
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | mosiądz |
Nr części MFR | KQ2S10-U04A |
Rozmiar rury | 10 |
Rozmiary gwintów męskie | 1/2 cala |
Typ połączenia | Uchwyt osłony Tuffsafe |
UNSPSC Code | 27131613 |