noscriptSMC KQ2T04-M5A PUSH T-FIT & MALE THREAD 4 X M5 KQ2T04-M5A | Cromwell Tools

SMC

KQ2T04-M5A PUSH T-FIT & MALE THREAD 4 X M5

SKU:

SMB2915740D

MPN:

KQ2T04-M5A

zł27.70

Bez podatku VAT

zł34.07

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    KQ2T Series
    To branch the tubing from a female thread at 90° angle in each direction. 360° pivotable with external hexagon head.
    Colour: white.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +60°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    10bar

    Materiał

    PP Stal nierdzewna Tereftalan polibutylenu

    Nr części MFR

    KQ2T04-M5A

    Rozmiar rury

    4

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ połączenia

    Tuffgrip

    UNSPSC Code

    27131613