zł27.70
Bez podatku VAT
zł34.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Colour: white
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 10bar |
Materiał | PP Stal nierdzewna Tereftalan polibutylenu |
Nr części MFR | KQ2T08-00A |
Rozmiar rury | 8 |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ połączenia | Tuffoam |
UNSPSC Code | 27131613 |