zł28.10
Bez podatku VAT
zł34.56
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2T Series
To branch the tubing in two at a right angle and reduce the resulting branches in diameter at the same time.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 10bar |
Materiał | PP Tereftalan polibutylenu |
Nr części MFR | KQ2T08-10A |
Rozmiar rury | 8 x 10 |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ połączenia | Tuffoam |
UNSPSC Code | 27131613 |