noscriptSMC KQ2T16-03AS PUSH T-FIT &MALE THREAD 16 X R3/8 KQ2T16-03AS | Cromwell Tools

SMC

KQ2T16-03AS PUSH T-FIT &MALE THREAD 16 X R3/8

SKU:

SMB2915744M

MPN:

KQ2T16-03AS

zł109.70

Bez podatku VAT

zł134.93

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    KQ2T Series
    To branch the tubing from a female thread at 90° angle in each direction. 360° pivotable with external hexagon head.
    Colour: white.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +60°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    10bar

    Materiał

    PP Stal nierdzewna Tereftalan polibutylenu

    Nr części MFR

    KQ2T16-03AS

    Rozmiar rury

    16

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ połączenia

    Tuffgrip

    UNSPSC Code

    27131613