zł95.90
Bez podatku VAT
zł117.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2U Series
Colour: white.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2U16-00A |
Rozmiar rury | 16 |
UNSPSC Code | 27131613 |