zł19.80
Bez podatku VAT
zł24.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2V Series
Elbow connector with external hexagon head, 360° pivotable. Using a socket spanner in the case of restricted installation space.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2V06-U01A |
Rozmiar rury | 6mm |
Rozmiary gwintów męskie | 1/8 cala |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ gwintu | Mężczyzna |
Typ połączenia | Tufanega® |
UNSPSC Code | 27131613 |