noscriptSMC KQ2W06-03AS EXTENDED MALEELBOW 6 TO R3/8 KQ2W06-03AS | Cromwell Tools

SMC

KQ2W06-03AS EXTENDED MALEELBOW 6 TO R3/8

SKU:

SMB2915770R

MPN:

KQ2W06-03AS

zł38.60

Bez podatku VAT

zł47.48

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    KQ2W Series
    90° High elbow fitting with external hexagon head, pivotable 360°. It is also used for variable pipes to avoid overlapping in the fittings.
    Colour: white.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +60°C

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    KQ2W06-03AS

    Rozmiar rury

    6mm

    Rozmiary gwintów męskie

    3/8in.

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613