zł45.00
Bez podatku VAT
zł55.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KQ2W Series
90° High elbow fitting with external hexagon head, pivotable 360°. It is also used for variable pipes to avoid overlapping in the fittings.
Colour: white.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KQ2W12-02AS |
Rozmiar rury | 12mm |
Rozmiary gwintów męskie | 1/4 cala |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ gwintu | Mężczyzna |
Typ połączenia | Tufcut |
UNSPSC Code | 27131613 |