noscriptSMC KQ2W16-04AS EXTENDED MALEELBOW 16 TO R1/2 KQ2W16-04AS | Cromwell Tools

SMC

KQ2W16-04AS EXTENDED MALEELBOW 16 TO R1/2

SKU:

SMB2915771P

MPN:

KQ2W16-04AS

zł69.90

Bez podatku VAT

zł85.98

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    KQ2W Series
    90° High elbow fitting with external hexagon head, pivotable 360°. It is also used for variable pipes to avoid overlapping in the fittings.
    Colour: white.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +60°C

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    KQ2W16-04AS

    Rozmiar rury

    16mm

    Rozmiary gwintów męskie

    1/2 cala

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613