noscriptSMC KQG2L04-01S STAINLESS ELBOW FITTING 4mm R1/8 KQG2L04-01S | Cromwell Tools

SMC

KQG2L04-01S STAINLESS ELBOW FITTING 4mm R1/8

SKU:

SMB2915955S

MPN:

KQG2L04-01S

zł102.10

Bez podatku VAT

zł125.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    KQG2L
    90° Elbow fitting with external hexagon head. Most common design used to pipe on female thread.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +150°C

    Materiał

    Stal nierdzewna

    Nr części MFR

    KQG2L04-01S

    Rozmiar rury

    4mm

    Rozmiary gwintów męskie

    1/8 cala

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613