zł77.70
Bez podatku VAT
zł95.57
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
KSL Series (Standard) Most common style fitting used to pipe from female thread at a right angle.
Push-Fit Fittings
Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
Temp range: -20°C min to +70°C max.
Tube suitability: nylon, polyurethane.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +60°C |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | KSL06-01S |
Rozmiar rury | 6mm |
Rozmiary gwintów męskie | 1/8 cala |
Temperatura robocza: | -5°C |
Typ gwintu | Mężczyzna |
Typ połączenia | Tufcut |
UNSPSC Code | 27131613 |