SMC

KSL08-02S FITTING

SKU:

SMC2915685K

MPN:

KSL08-02S

zł92.40

Bez podatku VAT

zł113.65

Z VAT

NA STANIE (1)

    Przegląd

    KSL Series (Standard) Most common style fitting used to pipe from female thread at a right angle.


    Push-Fit Fittings
    Quick and simple tube insertion. Tapered threads have a re-usable thread seal.
    Pressure range: 0.9bar min to +10bar max.
    Temp range: -20°C min to +70°C max.
    Tube suitability: nylon, polyurethane.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +60°C

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    KSL08-02S

    Rozmiar rury

    8mm

    Rozmiary gwintów męskie

    1/4 cala

    Temperatura robocza:

    -5°C

    Typ gwintu

    Mężczyzna

    Typ połączenia

    Tufcut

    UNSPSC Code

    27131613