noscriptKennedy ZLACZKA TYP "T" GWINT ZEWSTOZK KTB10-1MT 10mm-G1/8 | Cromwell Tools

Kennedy

ZLACZKA TYP "T" GWINT ZEWSTOZK KTB10-1MT 10mm-G1/8

SKU:

KEN2916590K

zł18.23

Bez podatku VAT

zł22.42

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej.
    Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105744

    ECLASS Code

    27294290

    Nr części MFR

    PT-10-01

    UNSPSC Code

    27131613