zł18.80
Bez podatku VAT
zł23.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Standard Female Equal Tee - Black Finish
BSPT British Standard (BS 143)
Working Pressures and Temperatures:
25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vale |
ECLASS Code | 27294290 |
Maksymalna temperatura robocza | +120°C |
Maksymalne ciśnienie robocze | 25bar |
Nr części MFR | MI4T-BST |
Temperatura robocza: | -30°C |
Typ połączenia | Uszczelka gwintu z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym |
UNSPSC Code | 27131613 |