noscriptVale MI6E-BST BRITISH STANDARDFEMALE ELBOW 90 BLACK MI6E-BST | Cromwell Tools

Vale

MI6E-BST BRITISH STANDARDFEMALE ELBOW 90 BLACK

SKU:

VLE2977230Q

MPN:

MI6E-BST

zł12.90

Bez podatku VAT

zł15.87

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Male BSPT and Female BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +120°C

    Materiał

    Żelazo

    Nr części MFR

    MI6E-BST

    Rozmiary gwintów żeńskie

    3/8in.

    Temperatura robocza:

    -30°C

    Typ gwintu

    Żeński

    Typ połączenia

    BSPT x BSPT

    UNSPSC Code

    27131613