Vale

MI8T-BST BRITISH STANDARDFEMALE EQUAL TEE BLACK

SKU:

VLE2977245D

MPN:

MI8T-BST

zł13.60

Bez podatku VAT

zł16.73

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Standard Female Equal Tee - Black Finish
    BSPT British Standard (BS 143)


    Working Pressures and Temperatures:
    25 bar (360 psi) @ -30° to + 120°C.
    20 bar (290 psi) @ -+120° to +300°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vale

    ECLASS Code

    27294290

    Maksymalna temperatura robocza

    +120°C

    Maksymalne ciśnienie robocze

    25bar

    Nr części MFR

    MI8T-BST

    Temperatura robocza:

    -30°C

    Typ połączenia

    Uszczelka gwintu z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym

    UNSPSC Code

    27131613