Camozzi

2531 1/2-1/8 MALE-FEMALEREDUCER PARALLEL

SKU:

CMZ2912531N

MPN:

2531 1/2-1/8

zł13.40

Bez podatku VAT

zł16.48

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    BSP Adaptor Reducing Bush - Parallel
    Series 2531


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    2531 1/2-1/8

    Rodzaj produktu

    Redukcja Bush

    Rozmiary gwintów męskie

    1/2in.

    Rozmiary gwintów żeńskie

    1/8in.

    Standardowy gwint

    BSP

    Typ połączenia

    Przywracacz wątków

    UNSPSC Code

    27131613

    Waga pojedynczo

    32g

    Wykończenie powierzchni

    Nikielowany