Camozzi

2553 1/4-1/2 FEMALE FEMALE REDUCER

SKU:

CMZ2912553G

MPN:

2553 1/4-1/2

zł18.10

Bez podatku VAT

zł22.26

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    BSP Adaptor Female/Female Reducers
    Series 2553


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Rodzaj produktu

    Adapter żeński

    Rozmiary gwintów męskie

    1/4in.

    Rozmiary gwintów żeńskie

    1/2in.

    Standardowy gwint

    BSP

    Typ połączenia

    Przywracacz wątków

    UNSPSC Code

    27131613

    Waga pojedynczo

    32g

    Wykończenie powierzchni

    Nikielowany