zł15.20
Bez podatku VAT
zł18.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Colour: White.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 27294290 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Rodzaj produktu | Reduktor wtykowy |
Rozmiar rury | 10 4mm |
Typ połączenia | Tufflite |
UNSPSC Code | 27131613 |
Waga pojedynczo | 2.2g |