noscriptKennedy REDUKTOR PROSTY DO WEZA PNEUMATYCZN KR10-8 10-8mm | Cromwell Tools

Kennedy

REDUKTOR PROSTY DO WEZA PNEUMATYCZN KR10-8 10-8mm

SKU:

KEN2915420K

zł11.74

Bez podatku VAT

zł14.44

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Reduktor prosty - Szybka i prosta metoda wsuwania do węży, lekka kompaktowa konstrukcja, wypróbowany system podtrzymujący przewody, uszczelka gwintu możliwa do ponownego użytku. Konstrukcja wykonana jest z niklowanego mosiądzu, żywicy
    acetylowej, podtrzymujący pierścień stalowy, uszczelka nitrylowa oraz pierścień z żywicy acetylowej. Zakres ciśnienia: -0.9bar min do +10bar max. Zakres temperatury: min. -20°C do +maks. 70°C. Materiał węży: nylonowe, poliuretanowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140105522

    ECLASS Code

    27294290

    UNSPSC Code

    27131613