noscriptIndexa KONCOWKA REDUKCYJNA 1/2"-1/4" | Cromwell Tools

Indexa

KONCOWKA REDUKCYJNA 1/2"-1/4"

SKU:

IND4477510K

zł29.10

Bez podatku VAT

zł35.79

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Modularny system przewodów do chłodziwa jest idealny dla chłodziwa, płynów i węży powietrznych. Użyteczne dla obróbki wymagającej chłodziwa, iskrowego wypalania, narzędzi pneumatycznych do 50 PSI (powietrze) i 30 PSI (chłodziwo). Kierunek odpływu jest łatwy i dokładnie określony - bez odprysków. Wszystkie elementy są w pełni zamienne i zastępcze jeśli pojedynczy element jest uszkodzony. Wykonane z nieprzewodzącego i chemicznie odpornego acetalu. Dostępne z otworem: 6mm (1/4"), 12mm (1/2") i 18mm (3/4"). Wąż dostępny jest w dwóch kolorach, zielonym lub niebieskim, wszystkie inne elementy są pomarańczowe. Elementy gwintowane są kompatybilne z gwintem BSPT.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rozmiar otworu:

    1/2in.

    Brand

    Indexa

    EAN

    5036140087989

    ECLASS Code

    37110290

    Materiał

    Acetal

    Rodzaj produktu

    Reduktor

    UNSPSC Code

    40141700

    W zestawie:

    Tylko reduktor