zł340.40
Bez podatku VAT
zł418.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Spray 90°, Flare, Pointed Straight, Pointed 90°
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rozmiar otworu: | 1/2in. |
Brand | Loc Line |
Długość węża | N/ Ain. |
ECLASS Code | 37110290 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | LL59862 |
Rodzaj produktu | Dysza |
Średnica węża | N/ Ain. |
UNSPSC Code | 40141700 |
W zestawie: | PK-50 |