noscriptLoc Line 59883 1/2" EXTENDED ELEMENTS (PK-20) LL59883 | Cromwell Tools

Loc Line

59883 1/2" EXTENDED ELEMENTS (PK-20)

SKU:

LLN4475988D

MPN:

LL59883

zł299.20

Bez podatku VAT

zł368.02

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Can be used with coolants, fluids and air lines. Suitable for all wet machining, spark erosion and air line operations up to 50PSI air and 30PSI liquid. Flow direction is easily and accurately positioned with no spring-back. All parts are fully interchangeable and fully replaceable. Manufactured from Acetal - non-conductive and chemical resistant. Available with 1/4", 1/2" and 3/4" bore. Hose is blue, all other fittings are orange.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rozmiar otworu:

    1/2in.

    Brand

    Loc Line

    Długość węża

    -in.

    ECLASS Code

    37110290

    Materiał

    Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    LL59883

    Rodzaj produktu

    Rozszerzane elementy

    Średnica węża

    -in.

    UNSPSC Code

    40141700

    W zestawie:

    PK-20