noscriptCamozzi 2543 3/8 FEMALE FEMALE COUPLER 2543.375 | Cromwell Tools

Camozzi

2543 3/8 FEMALE FEMALE COUPLER

SKU:

CMZ2912543C

MPN:

2543.375

zł13.40

Bez podatku VAT

zł16.48

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    BSP Adaptor Female/Female Couplers
    Series 2543


    Can be used with rigid PA tubes. A locking nut is provided and can be tightened both manually and with a spanner. The special shape of the guiding cone ensures that the tube cannot be accidentally cut.
    Material: OT58 (nickel-plated).
    Threads: GAS conical ISO 7 (BSPT). GAS cylindrical ISO 228 (BSP).
    Pressure: 40bar.
    Fluid: compressed air or other low pressure fluids.
    Temperature: -40°C to +120°C.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Camozzi

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    mosiądz

    Nr części MFR

    2543 3/8

    Rodzaj produktu

    Okucia

    Rozmiar gwintu

    3/8in.

    Standardowy gwint

    BSPP

    Typ gwintu

    Żeński

    UNSPSC Code

    27131613