noscriptPCL ADAPTOR 'XF' DO WEZY AA7112 | Cromwell Tools

PCL

ADAPTOR 'XF' DO WEZY AA7112

SKU:

PCL2591112B

zł20.14

Bez podatku VAT

zł24.77

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Złączki i redukcje XF wyróżniają się doskonałymi charakterystykami przepływu, co zapewnia dobre zasilanie powietrzem i zwiększoną wydajność narzędzi w warsztacie. Stalowa konstrukcja z pokryciem przeciwkorozyjnym zapewnia długi okres użytkowania. Duży przepływ - 130cfm przy 100lbf/in², zapewnia zwiększoną wydajność narzędzi. Stalowy występ zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
    Średnica otworu: 7,4mm.
    Przepływ przy 6b ar: 2200l/min przy spadku ciśnienia 0,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in²).
    Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
    Złączki i redukcje XF wyróżniają się doskonałymi charakterystykami przepływu, co zapewnia dobre zasilanie powietrzem i zwiększoną wydajność narzędzi w warsztacie. Stalowa konstrukcja z pokryciem przeciwkorozyjnym zapewnia długi okres użytkowania. Duży przepływ - 130cfm przy 100lbf/in², zapewnia zwiększoną wydajność narzędzi. Stalowy występ zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
    Średnica otworu: 7,4mm.
    Przepływ przy 6b ar: 2200l/min przy spadku ciśnienia 0,5 bar. Maksymalne ciśnienie pracy: 35 bar. (508lbf/in²).
    Temperatura pracy: -40°C do 100°C.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875360805

    ECLASS Code

    27294290

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    AA7112

    Rozmiar gwintu

    10mm

    Standardowy gwint

    Otwór

    Typ gwintu

    Końcówka

    UNSPSC Code

    27131613